曜日別特売

ステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶)

ステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶) - 象印マホービンステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶) - 象印マホービンステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶) - 象印マホービンステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶) - 象印マホービン
(2件のレビュー)

「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。

容量(L)2.2材質ステンレスエコマーク認定認定口径(Φmm)70本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285機能傾斜漏れ防止保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)保冷効力(℃)8以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22955372SR-CC22ステンレス
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
22955388SR-CC22カッパー
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22955372
2022-07-06
用途: 給湯機の代りににお湯を保温しておく。

小型で持ち運びしやすく、中栓無しなので簡単便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 22955372
2019-09-27
用途: 台所で使用
有限会社もとはし薬局ナカネ

保温性は高いのですが、残量がわからないのが残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする