SWAN
防曇袋(穴ナシ) 0.025mm
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23368284
#25-8
OPP
250
150
0.025
8
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
23368293
#25-9
OPP
300
150
0.025
9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
23368302
#25-10
OPP
270
180
0.025
10
オープン
¥
458
¥
504
(税込)
当日出荷
23368318
#25-11
OPP
300
200
0.025
11
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
23368327
#25-12
OPP
340
230
0.025
12
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
23368336
#25-13
OPP
380
260
0.025
13
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください