SIBATA(柴田科学)
架台 支柱付 M-102/103/104型用
内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。
用途
M-102/103/104型用
質量(kg)
6.9
サイズ
Φ18×800mm
高さH(mm)
40
奥行D(mm)
300
幅W(mm)
345
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22979145
050700-1
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください