曜日別特売

比重びん(ピクノメーター) ハバード形

比重びん(ピクノメーター) ハバード形 - SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) ハバード形 - SIBATA(柴田科学)

・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。
・容量は約20mLです。

呼び容量(mL)20高さ(mm)70質量(g)(栓付)31以下内径(Φmm)(びん)21.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22979626055530-2270
23,100
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする