曜日別特売

パーティクルカウンター 804型

パーティクルカウンター 804型 - SIBATA(柴田科学)

804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。

仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィート付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブルトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22979504080040-804
650,000
649,800
714,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする