曜日別特売

アスベストサンプラー用流量校正セット

アスベストサンプラー用流量校正セット - SIBATA(柴田科学)アスベストサンプラー用流量校正セット - SIBATA(柴田科学)アスベストサンプラー用流量校正セット - SIBATA(柴田科学)アスベストサンプラー用流量校正セット - SIBATA(柴田科学)アスベストサンプラー用流量校正セット - SIBATA(柴田科学)

・アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。
・柴田科学製のアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。
・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。
・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。
・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。

セット内容基準流量計、アダプター、チューブ仕様(流量換算)20℃ 1気圧、(フロート読み位置)ボール中央内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22981516080140-10061~12L/min
46,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22981534080140-51061~12L/min
38,500
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22981543080140-52061~12L/min
27,500
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22981568080140-7060.2~2L/min
38,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22981577080140-7260.2~2L/min
27,500
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アスベストサンプリング機器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/131/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする