曜日別特売

プロホルツ シャシーブラック

プロホルツ シャシーブラック - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。

タイプスプレー乾燥時間(分)20~30成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22967638MH41102
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 車の足回りの錆付きに使用しました。
株式会社匠エンジニアリング

車の足回りの錆付きに使用しました。
錆を落としたままでは、又錆びるため、この商品をぬりました。
塗装後もきれいで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする