曜日別特売

グリップアッシ スロットル 46019-0020

グリップアッシ スロットル 46019-0020 - Kawasaki
(5件のレビュー)
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番46019-0020主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2301378646019-0020
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23013786
2022-01-04
用途: ゴムが柔らかめ?
その他業種

115mm長のカワサキ純正グリップを探して、こちらを購入しました。
ZX-R系なので、ゴムが柔らかめな感じがしました。
ZZ-R1100 D型への流用です。

対象商品 : 23013786
2021-03-12
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

GPZ900Rフロントブレーキのラジアルマスター 化に伴い、右スイッチBOXと一体のアクセルワイヤーが干渉する為、アクセルハウジングとスイッチBOXを分離する為に使用。
GPZ900Rより若干ハイスロになります。
スロットルベースの内/外に滑り止めの突起が有るので、グリップを社外品に換える場合は削り落とす必要が有ります。

対象商品 : 23013786
2020-09-12
用途: Z250SLのハイスロ
サービス業

ネットでの情報でZ250SLのハイスロットルに流用しました。作業時間1時間弱満足度100%です。

1が参考にしています
対象商品 : 23013786
2021-06-23
用途: グリップヒーター取付に利用
卸売・小売業

このグリップアッシを使っているカワサキのハンドルは22φではなく若干太い。
他社製品のスロットルパイプはこのグリップアッシに適合していると表示されていても、実際は細くハンドルに入らない。お陰で2本ほど無駄な買い物をしました。始めから純正品を買えば良かった。

対象商品 : 23013786
2019-01-06
用途: Z250SLにホットグリップ取り付けのため購入しました
建設業・工事業

カワサキ純正品のため問題なく使用できました。
グリップの凹凸をカッターナイフで削りホットグリップを取り付けましたグリップの長さ115mm
※流用品のため少しハイスロになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする