glimmer(トムス)
4.4オンス ACW ウィメンズドライTシャツ
アクティブシーンに心地良いTシャツ。
吸汗速乾。
UV CUT。
UPF20 COVERRATE 90%。
速乾性に優れたメッシュ素材。
レディースサイズは首リブが細く、女性らしい仕様となっています。
素材
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
99
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
身長(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23081302
00301-ACW
S
ホワイト
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081318
00301-ACW
M
ホワイト
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081327
00301-ACW
L
ホワイト
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081336
00301-ACW
S
グレー
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081345
00301-ACW
M
グレー
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081354
00301-ACW
L
グレー
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081363
00301-ACW
S
ブラック
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081372
00301-ACW
M
ブラック
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081388
00301-ACW
L
ブラック
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081397
00301-ACW
S
レッド
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081406
00301-ACW
M
レッド
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081415
00301-ACW
L
レッド
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081424
00301-ACW
S
ピンク
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081433
00301-ACW
M
ピンク
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081442
00301-ACW
L
ピンク
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081458
00301-ACW
S
パープル
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081467
00301-ACW
M
パープル
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081476
00301-ACW
L
パープル
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081485
00301-ACW
S
オレンジ
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081494
00301-ACW
M
オレンジ
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081503
00301-ACW
L
オレンジ
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081512
00301-ACW
S
イエロー
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081528
00301-ACW
M
イエロー
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081537
00301-ACW
L
イエロー
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081546
00301-ACW
S
ライトグリーン
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081555
00301-ACW
M
ライトグリーン
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081564
00301-ACW
L
ライトグリーン
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081573
00301-ACW
S
グリーン
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081582
00301-ACW
M
グリーン
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081598
00301-ACW
L
グリーン
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081607
00301-ACW
S
ネイビー
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081616
00301-ACW
M
ネイビー
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081625
00301-ACW
L
ネイビー
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081634
00301-ACW
S
ロイヤルブルー
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081643
00301-ACW
M
ロイヤルブルー
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081652
00301-ACW
L
ロイヤルブルー
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081668
00301-ACW
S
サックス
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081677
00301-ACW
M
サックス
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081686
00301-ACW
L
サックス
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081695
00301-ACW
S
ターコイズ
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081704
00301-ACW
M
ターコイズ
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081713
00301-ACW
L
ターコイズ
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081722
00301-ACW
S
アーミーグリーン
153
36
17
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081738
00301-ACW
M
アーミーグリーン
157
38
18
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081747
00301-ACW
L
アーミーグリーン
165
40
19
¥
800
取扱い終了
返品不可
23081756
00301-ACW
S
蛍光イエロー
153
36
17
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
23081765
00301-ACW
M
蛍光イエロー
157
38
18
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
23081774
00301-ACW
L
蛍光イエロー
165
40
19
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
23081783
00301-ACW
S
蛍光オレンジ
153
36
17
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
23081792
00301-ACW
M
蛍光オレンジ
157
38
18
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ