MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック
MANCHESのクルーTシャツの同色3枚入りパックです。
デザイン
シンプルで着回しやすいベーシックなクルーネックTシャツ。
同色3枚セットで、デイリーウェアやインナーとして使いやすいアイテムです。
無駄のないシンプルなデザインで、幅広いスタイルに馴染みます。
素材・機能
・インナーとして着用しやすい薄手の綿素材
・ソフトな肌触りで快適な着心地
・薄手の生地感で、重ね着しても表に響きにくい
・洗い替えにも便利な同色3枚セット
============
透け感:有り
============
コーディネート
・シャツの下に合わせて、汗ばむ季節のインナーとしても活躍
・スウェットやパーカーのインナーに合わせて、肌寒い季節の重ね着にもおすすめ
- 仕様
- 3枚セット
- 混率(%)
- 綿100
- 内容量
- 1パック
全12種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
Tシャツ 半袖 の新着商品
カテゴリ






























