七分袖ボートネックT
おもてなし業やオフィス向けユニフォームブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」の七分袖ボートネックTシャツ(カットソー)です。シルキーな光沢感と美しいドレープ性が特徴で、1枚でも上品に着映えする「おもてなしカットソー」として、受付、エステ、クリニック、オフィスなど幅広い職種で人気を集めています。デコルテを美しく見せる上品なボートネックと、手元がすっきり見える七分袖を採用しています。天然樹木を主原料とした環境配慮型素材「ソアロンシルキースムース」を使用し、しっとりすべすべとしたやさしい肌触りです。優れたストレッチ性、吸汗・速乾性に加え、静電気が起きにくい加工が施されており、オールシーズン快適です。
- 材質
- ソアロン シルキースムース トリアセテート50% ポリエステル50%
- 機能
- 洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾
- 内容量
- 1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
Tシャツ 半袖 の新着商品
カテゴリ


























