ENNナチュラルファイルバッグ

ENNナチュラルファイルバッグ - Printstar(トムス)
(1件のレビュー)

ナチュラル素材をリーズナブルな価格で。
ECO。

ナチュラルサイズF材質シーチング 綿100%寸法(幅W×高さH)(mm)260×330色番106持ち手寸法(mm)25×280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2309698200762-ENN
210
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23096982
2026-01-11
用途: オリジナルデザインバッグの作製に
卸売・小売業

使いやすいサイズと、薄手だけど縫製はちゃんと綺麗にしてあるのが良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする