ビジネスバッグ 2WAY

ビジネスバッグ 2WAY - SAND GLASSビジネスバッグ 2WAY - SAND GLASSビジネスバッグ 2WAY - SAND GLASSビジネスバッグ 2WAY - SAND GLASSビジネスバッグ 2WAY - SAND GLASSビジネスバッグ 2WAY - SAND GLASSビジネスバッグ 2WAY - SAND GLASSビジネスバッグ 2WAY - SAND GLASS

落ち着いた佇まいと突然の雨にも対応する撥水性。
必要な道具を効率よく収められる収納力と、目的のアイテムがすぐに取り出せる整理力を兼ね備えています。

用途
手持ちとリュックサックの2WAY仕様
縦でも横でも使える開閉ファスナー
ICカードなど小物が素早く出し入れできるクイックポケット
ペンやガジェット類の仕分けに便利なオープンポケット
キャリーオン機能(ポケット兼用)
リュックショルダー収納可(ポケット兼用)
14インチPC対応、B4ファイル収納可
※メーカーごとに製品サイズが異なりますので、ご購入前に収納可否をご確認ください。
キーセーフ付き
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(cm)
約タテ29×ヨコ47×マチ15
特性
2WAY
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721779663G02-01
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする