AIMY(トムス)
SBM半袖ブロードシャツ(メンズ)
ブロードの特性を十分に生かし、涼しさと動きやすさを追求。
形状安定。
抗菌防臭。
何度洗濯しても型くずれしにくく色落ちも少ない。
素材
オックスフォード、綿65%・ポリエステル35%
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11.5×H13.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
身長(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23099177
00809-SBM
S
ホワイト
163
43
23
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099186
00809-SBM
M
ホワイト
170
44
24
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099195
00809-SBM
L
ホワイト
179
45
25
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099204
00809-SBM
2L
ホワイト
181
48
26
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099213
00809-SBM
3L
ホワイト
183
51
27
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099222
00809-SBM
4L
ホワイト
186
54
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099238
00809-SBM
5L
ホワイト
189
57
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099247
00809-SBM
S
ブラック
163
43
23
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099256
00809-SBM
M
ブラック
170
44
24
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099265
00809-SBM
L
ブラック
179
45
25
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099274
00809-SBM
2L
ブラック
181
48
26
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099283
00809-SBM
3L
ブラック
183
51
27
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099292
00809-SBM
4L
ブラック
186
54
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099308
00809-SBM
5L
ブラック
189
57
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099317
00809-SBM
S
レッド
163
43
23
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099326
00809-SBM
M
レッド
170
44
24
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099335
00809-SBM
L
レッド
179
45
25
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099344
00809-SBM
2L
レッド
181
48
26
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099353
00809-SBM
3L
レッド
183
51
27
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099362
00809-SBM
4L
レッド
186
54
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099378
00809-SBM
5L
レッド
189
57
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099387
00809-SBM
S
ネイビー
163
43
23
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099396
00809-SBM
M
ネイビー
170
44
24
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099405
00809-SBM
L
ネイビー
179
45
25
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099414
00809-SBM
2L
ネイビー
181
48
26
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099423
00809-SBM
3L
ネイビー
183
51
27
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099432
00809-SBM
4L
ネイビー
186
54
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099448
00809-SBM
5L
ネイビー
189
57
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099457
00809-SBM
S
サックス
163
43
23
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099466
00809-SBM
M
サックス
170
44
24
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099475
00809-SBM
L
サックス
179
45
25
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099484
00809-SBM
2L
サックス
181
48
26
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099493
00809-SBM
3L
サックス
183
51
27
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099502
00809-SBM
4L
サックス
186
54
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099518
00809-SBM
5L
サックス
189
57
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099527
00809-SBM
S
ライトピンク
163
43
23
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099536
00809-SBM
M
ライトピンク
170
44
24
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099545
00809-SBM
L
ライトピンク
179
45
25
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099554
00809-SBM
2L
ライトピンク
181
48
26
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099563
00809-SBM
3L
ライトピンク
183
51
27
¥3,200
取扱い終了
返品不可
23099572
00809-SBM
4L
ライトピンク
186
54
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
23099588
00809-SBM
5L
ライトピンク
189
57
28
¥3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください