曜日別特売

MMAミドルエプロン

MMAミドルエプロン - AIMY(トムス)
(2件のレビュー)

使い勝手の良いミドル丈がポイント。

サイズF裾幅(cm)74素材ツイル ポリエステル65%・綿35%身幅(cm)90前中心丈(cm)60ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W16.5×H20内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2310199500876-MMAブラック
1,900
取扱い終了
2310200400876-MMAワイン
1,900
取扱い終了
返品不可
2310201300876-MMAフォレストグリーン
1,900
取扱い終了
返品不可
2310202200876-MMAチョコレート
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23101995
2021-06-14
用途: 店で
製造業

長さ的にも丁度よく、使い勝手がいいです。
少し埃がつきやすい点があるのがマイナスポイント。
そのほかは抜群です。

対象商品 : 23101995
2019-01-11
用途: 料理するときに使います。
サービス業

ショートタイプのエプロンの中では、他社製品と比較しても価格、デザイン面で非常に満足な製品で購入して良かったと思います。
首かけタイプは、毎回着用する手間が掛かりますが、さっと着けらる点がすごく良いです。
ポケットが2つ付いている点も便利で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする