AIMY(トムス)
HML帆前掛け ロング
(1件のレビュー)
綿100%活躍の広がるロング丈。
色
ネイビー
サイズ
F
裾幅(cm)
47
素材
(本体)綿100%帆布、(ひも)ポリエステル67%・アクリル25%・レーヨン5%・その他3%
身幅(cm)
47
色番
031
前中心丈(cm)
67.5
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W14×H19
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23102144
00881-HML
¥3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください