携帯に便利なスリム形状のレベルです。測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。位置出し調整に便利な背面マグネット付です。45°の気泡管が付いています。蓄光シート付気泡管です。
説明文をよく見ずに、動画を見て便利そうだと思って購入しましたが、精度が±2.5mm/mでは、悪すぎて使い物になりません。残念です。
背面マグネットで取付場所が金属の時、非常に便利です。薄い板などを取付するときにスリムレベル底の磁石面のかどがアールがあり、取付物の上に乗らない時があります。底の磁石面のかどは直角になればよいかと思います。