HEIKO
手提げ紙袋 45-1
定番の福袋です。福袋と言えばこのデザイン。
奥行(mm)
220
幅(mm)
450
高さ(mm)
455
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×220×455
柄
福袋
質量(g/枚)
108
メーカー商品コード
003295500
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370104
福袋
¥7,200
¥
5,498
¥6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください