曜日別特売

紙袋 Pスムース

紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO

マチを狭く設計していますので、カタログや額縁のような厚みのないものでも安定して持ち運ぶことができます。

白無地タイプ片艶120g/m2奥行(mm)45内容量1パック(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370987白無地33544533-4335×45×44553
4,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
23370996白無地39051539-4390×45×51565
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする