曜日別特売

クレベリンサーキュレーター

クレベリンサーキュレーター - kamome

クレベリンLED搭載により、空間除菌しながら空気循環。
カモメ羽根で二酸化塩素をお部屋に拡散できます。

機能クレベリンモード、DCモーター、リモコン、風量無段階、風量表示インジケーター、入/切タイマー(1・2・4・8時間)、LED減光モード、上下・左右立体首ふり、リズム・おやすみ風、オートオフ機能羽根(Φmm)230ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23116817FKCR-231CD-WH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする