福井クラフト
わたらせ盆 銀彩渕黒SL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
銀彩渕黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23116932
16011860
尺3
13
284
390
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23116948
16011870
尺4
13
305
425
¥
3,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23116957
16011880
尺5
14
328
455
¥
4,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください