わたらせ盆 黒SLタタキ

わたらせ盆 黒SLタタキ - 福井クラフトわたらせ盆 黒SLタタキ - 福井クラフトわたらせ盆 黒SLタタキ - 福井クラフト
材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)黒タタキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311696616011830尺313284396
2,600
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311697516011840尺413305425
3,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311698416011850尺514328455
3,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする