福井クラフト
わたらせ盆 溜毘沙門天塗
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天塗
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23117027
16011890
尺3
13
284
395
¥
3,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117036
16011900
尺4
13
305
425
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117045
16011910
尺5
14
328
455
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください