角わたらせ盆 銀彩渕黒SL

角わたらせ盆 銀彩渕黒SL - 福井クラフト角わたらせ盆 銀彩渕黒SL - 福井クラフト角わたらせ盆 銀彩渕黒SL - 福井クラフト角わたらせ盆 銀彩渕黒SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂高さ(mm)13表面処理ノンスリップ加工色(柄)銀彩渕黒内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23117054504122109寸270270
2,550
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311706350412220尺0300300
2,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2311707250412230尺1330330
3,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311708850412240尺2360360
3,650
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする