福井クラフト
角わたらせ盆 黒SLタタキ
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
13
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒タタキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23117097
50412130
9寸
270
270
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117106
50412140
尺0
300
300
¥
2,450
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117115
50412150
尺1
330
330
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117124
50412160
尺2
360
360
¥
3,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください