福井クラフト
フライト盆 グリーンパール毘沙門天SL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーンパール毘沙門天
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23117212
15053230
尺2
16
256
373
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
23117228
15053240
尺3
19
276
394
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117237
15053250
尺4
20
301
425
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117246
15053245
尺5
21
325
456
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117255
15053260
尺6
21
340
485
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117264
15053270
尺8
24
382
545
¥
7,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117273
15053280
2尺
25
446
596
¥
12,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください