フライト盆 新溜天黒SL

フライト盆 新溜天黒SL - 福井クラフトフライト盆 新溜天黒SL - 福井クラフトフライト盆 新溜天黒SL - 福井クラフトフライト盆 新溜天黒SL - 福井クラフトフライト盆 新溜天黒SL - 福井クラフトフライト盆 新溜天黒SL - 福井クラフトフライト盆 新溜天黒SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)新溜天黒内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311735250300160尺420301425
4,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311736850300170尺521325456
4,950
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311737750300180尺621340485
5,650
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311738650300190尺824382545
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117395503002002尺25446596
11,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311740450300140尺218256373
3,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311741350300150尺319276394
3,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする