福井クラフト
奥広フライト盆 黒パールSL
従来のフライト盆より奥行きがあり使いやすいタイプです。
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒パール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23117824
50303840
尺3
19
310
394
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117833
50303850
尺4
20
340
425
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23117842
50303860
尺5
21
355
456
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください