奥広フライト盆 溜毘沙門天

奥広フライト盆 溜毘沙門天 - 福井クラフト奥広フライト盆 溜毘沙門天 - 福井クラフト奥広フライト盆 溜毘沙門天 - 福井クラフト

従来のフライト盆より奥行きがあり使いやすいタイプです。

材質ABS樹脂色(柄)溜毘沙門天内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311785850301520尺319310394
4,100
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311786750301530尺420340425
4,750
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311787650301540尺521355456
5,300
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする