福井クラフト
ウエーブ布目盆 グリーンかすりSL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーンかすり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118034
15234890
尺2
28
270
365
¥
3,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118043
15234900
尺3
28
292
395
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118052
15234910
尺4
29
315
427
¥
5,350
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118068
15234920
尺5
29
336
454
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118077
15234930
尺6
30
359
485
¥
7,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください