福井クラフト
ウエーブ布目盆 春慶かすりSL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
春慶かすり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118086
15234800
尺3
28
292
395
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118095
15234810
尺4
29
315
427
¥
4,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118104
15234820
尺5
29
336
454
¥
5,050
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118113
15234830
尺6
30
359
485
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118122
15234790
尺2
28
270
365
¥
3,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください