福井クラフト
エアートレー 黒SLタタキ
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒タタキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118226
15006370
尺2
18
285
362
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118235
15006380
尺3
19
310
392
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
23118244
15006390
尺4
20
333
425
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118253
15006400
尺5
21
355
455
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください