福井クラフト
エアートレー 溜毘沙門天塗
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天塗
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118262
15006450
尺2
18
285
362
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118278
15006460
尺3
19
310
392
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118287
15006470
尺4
20
333
425
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118296
15006480
尺5
21
355
455
¥
5,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください