福井クラフト
布目エアートレー ブルーかすりSL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
ブルーかすり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118305
15006650
尺2
18
285
362
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118314
15006660
尺3
19
310
392
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118323
15006670
尺4
20
333
425
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118332
15006680
尺5
21
355
455
¥
7,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください