福井クラフト
布目エアートレー 朱かすりSL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
朱かすり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118348
15006730
尺2
18
285
362
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
23118357
15006740
尺3
19
310
392
¥
4,850
取扱い終了
返品不可
23118366
15006750
尺4
20
333
425
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
23118375
15006760
尺5
21
355
455
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください