アイディー盆 グリーン天黒SL

アイディー盆 グリーン天黒SL - 福井クラフトアイディー盆 グリーン天黒SL - 福井クラフトアイディー盆 グリーン天黒SL - 福井クラフトアイディー盆 グリーン天黒SL - 福井クラフトアイディー盆 グリーン天黒SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)グリーン天黒内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311838450304770尺221255373
2,150
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311839350304780尺321276394
2,450
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311840250304790尺421310425
3,350
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311841850304800尺522325455
3,950
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
2311842750304810尺622340485
4,750
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする