福井クラフト
アイディー木目盆 黒天朱
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118488
15811130
尺2
21
255
373
¥
1,650
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118497
15811140
尺3
21
276
394
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118506
15811150
尺4
21
310
425
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118515
15811160
尺5
22
325
455
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118524
15811170
尺6
22
340
485
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください