福井クラフト
アイディー木目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒天朱
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118533
15234640
尺2
21
255
373
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118542
15234650
尺3
21
276
394
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118558
15234660
尺4
21
310
425
¥
3,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118567
15234670
尺5
22
325
455
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118576
15234680
尺6
22
340
486
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください