ウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL

ウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL - 福井クラフトウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL - 福井クラフトウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL - 福井クラフトウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL - 福井クラフトウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL - 福井クラフトウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)グリーン銀河普賢塗内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311879515151490尺222248363
2,450
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311880415151500尺322283396
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311881315151510尺423306427
3,450
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311882215151520尺525327458
4,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311883815151530尺627348486
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311884715151540尺830392549
6,850
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする