福井クラフト
ウイングトレー 黒パールSL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒パール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118978
50409970
尺2
22
248
363
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
23118987
50409980
尺3
22
283
396
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
23118996
50409990
尺4
23
305
427
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
23119005
50410000
尺5
25
327
458
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
23119014
50410010
尺6
27
348
488
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
23119023
50410020
尺8
30
392
549
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください