福井クラフト
ウイングトレー 黒乾漆クリヤータタキ
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒乾漆クリヤータタキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119032
15151310
尺2
22
248
363
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119048
15151320
尺3
22
283
396
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119057
15151330
尺4
23
305
427
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23119066
15151340
尺5
25
327
458
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119075
15151350
尺6
27
348
488
¥
4,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119084
15151360
尺8
30
392
549
¥
6,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください