曜日別特売

吹上盆 グレーメタ普賢塗SL

吹上盆 グレーメタ普賢塗SL - 福井クラフト吹上盆 グレーメタ普賢塗SL - 福井クラフト吹上盆 グレーメタ普賢塗SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)グレーメタ普賢塗内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23119294158112908.5寸15166257
2,150
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311930315811300尺216281364
3,650
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311931215811310尺319305394
4,300
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする