福井クラフト
利休アジロ盆 黒SL
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
21
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119355
15066430
尺3
287
389
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23119364
15066440
尺4
310
429
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119373
15066450
尺5
331
450
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください