福井クラフト
利休アジロ盆 曙SL
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
21
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
曙
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119382
15066490
尺3
287
389
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119398
15066500
尺4
310
420
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119407
15066510
尺5
331
450
¥
5,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください