福井クラフト
利休アジロ盆 栃SL
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
21
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
栃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119416
15066460
尺3
287
389
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23119425
15066470
尺4
310
420
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119434
15066480
尺5
331
450
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください