福井クラフト
竹アジロ長手盆 オール黒SL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
オール黒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119443
17411110
尺2
20
285
362
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119452
17411130
尺3
20
310
394
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119468
17411150
尺4
21
335
426
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119477
17411170
尺5
21
360
458
¥
4,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください