福井クラフト
竹アジロ長手盆 曙SL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
曙
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119565
17411190
尺2
20
285
362
¥
3,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119574
17411210
尺3
20
310
394
¥
4,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23119583
17411230
尺4
21
335
426
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119592
17411250
尺5
21
360
458
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください