福井クラフト
木瓜長角盆 グリーン雲SL裏黒塗
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーン雲裏黒塗
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119644
17401100
尺1
249
330
¥
5,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119653
17401110
尺2
272
365
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119662
17401120
尺3
295
395
¥
6,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119678
17401130
尺4
317
425
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119687
17401140
尺5
339
455
¥
8,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください