福井クラフト
木瓜長角盆 紫雲SL裏黒塗
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
紫雲裏黒塗
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119696
17401150
尺1
249
330
¥
5,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119705
17401160
尺2
272
365
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119714
17401170
尺3
295
395
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119723
17401180
尺4
317
425
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119732
17401190
尺5
339
455
¥
8,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください