福井クラフト
木瓜長角盆 溜毘沙門天裏黒塗
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
20
色(柄)
溜毘沙門天裏黒塗
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119748
17401020
尺3
295
395
¥
4,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119757
17401030
尺4
317
425
¥
5,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119766
17401040
尺5
339
455
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23119775
17401000
尺1
249
330
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23119784
17401010
尺2
272
365
¥
3,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください